アイトス
ベスト(空調服TM)(男女兼用)(服のみ) AZ-50297
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
4L
SS
4L
S
M
L
3L
5L
色
シルバー
シルバー
ネイビー
カーキ
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63655516
品番
AZ-50297
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
色
シルバー
サイズ
4L
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
色番
003
着丈(cm)
70
肩幅(cm)
52
胸囲(cm)
140
機能
遮熱、清涼感、軽量
仕様
ドットボタン、ポケットファスナー、コイル、保冷剤ポケット
注意
※ご使用になられる際は別売りのファン、バッテリーなどデバイスが必要です