セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51662

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 63656137 品番 AZ-51662
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ

サイズ(cm)24 ブラック 機能クッション性、軽量 仕様ファスナー、バックシャーリング 形状ローカット 材質(甲被)合成皮革+合成繊維(ニット) 材質(先芯)樹脂製 色番010 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63656189
2022-10-19
用途:
搬入作業時
サービス業

紐がなく、脱ぎ履きがしやすいので靴を脱いでの重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする