感染防止ジャケット AZ-56306

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63656995 品番 AZ-56306
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ

仕様ドットボタン、マジックテープ、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー、止水ファスナー 材質3層ミニリップ、平織り、ナイロン100% ブルー サイズLL 胸囲(cm)134 着丈(cm)78 裄丈(cm)90 色番006

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする