セーフティシューズ(マジック)(男女兼用) AZ-51651

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 注文コード63657336 品番AZ-51651
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はサイズ11種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ

仕様ファスナー、バックシャーリング 形状ローカット オールブラック サイズ(cm)23 材質(甲被)合成皮革+ナイロンメッシュ 機能クッション性、軽量 材質(先芯)樹脂製 色番110 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63657379
2024-05-31
用途:
タイヤ交換
有限会社キタデタイヤサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くて履きやすい。耐久性良くないが安価。適度に交換すればよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする