TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の セーフティスニーカー
TULTEX(タルテックス)の ローカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ(マジック)(男女兼用) AZ-51651
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
63657354
品番
AZ-51651
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
仕様
ファスナー、バックシャーリング
形状
ローカット
色
オールブラック
サイズ(cm)
24
材質(甲被)
合成皮革+ナイロンメッシュ
機能
クッション性、軽量
材質(先芯)
樹脂製
色番
110
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー