タンパー木柄

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63657957 品番TW-0054
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アスファルトの補修や砕石の転圧などに。
支柱の基礎部分など、狭い穴の中でも転圧しやすい形状。

用途
アスファルトの補修や砕石の転圧などに。ダンパー柄。
工具 部品 圧縮 部材 木柄。
付属品取扱説明書 材質打撃部:鋳鉄、柄部:木 質量(kg)4.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1070
注意
※柄にヒビなどが入ったら使用を中止して下さい。
※本来の目的以外に使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする