TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
パワーダブルロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
注文コード
63659664
品番
1827196-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
プラグハウジング
極数
8
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
縦12.8
寸法B(mm)
横25.5
寸法C(mm)
深さ20.6
端子ピッチ(mm)
6.5