TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
GIC2.5W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
極数
3
2
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
63660057
品番
1903392-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
種別
キャップハウジング
極数
3
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
縦8.8
寸法B(mm)
横11.2
寸法C(mm)
深さ18.8
端子ピッチ(mm)
2.5