400mL ペイントラバースプレー(艶消し)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63660085 品番(艶消し/黒) EA942DB-1
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

●薄膜で塗って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。
●柔軟性が高く、きれいに剥がせます。
●重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。

容量(mL)400 使用温度範囲(℃)-40〜100 適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など 危険等級U アズワン品番64-7953-83 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 特性艶消し 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
滑り止め、保護、カラーチェンジ等に使用
製造業

ゴムのコーティングスプレーは何種類か使ってみたが、他と比べて安い割に使い勝手が良い。遜色なく使える。

1人が参考にしています
対象商品:
63660085
2024-05-31
用途:
後で飽きるかもしれない塗装に
サービス業

下地への食い付きは良好です。ケチって薄く塗ると小ハゲしやすいので、剥がしやすくする為には厚塗りの方が良さそうです。そのままでも綺麗なマットですが剥がせる特徴を利用して他の塗装の下地として便利に使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする