ミラーレース ラウンドカーテン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 種別2t 注文コード63660094 品番507693
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

「車内からは見やすくて車外からは中が見にくい」遮光率50%のミラーレースカーテン。従来の仮眠カーテンの圧迫感を低減!!
左右のカーテンを繋げるマジックテープは上から下まである仕様で隙間ができにくく、つかんで閉めやすい襟付き設計!!
2t車用に長さ2160mm高さ750mmタイプを新しく設定し快適空間を実現!

用途内装パーツ 仕様フック数量:40 セット内容カーテン本体2枚/取付用フック 種別2t 材質ポリエステル 適合車種2t車 寸法(縦×横)(cm)75×2161枚
注意
※カーテンを閉じたままでの走行は違法ですので絶対にお止めください
※運転中、視界の妨げになる箇所には取付けないでください
※お洗濯は手洗いで行ってください
※製品ロットにより生地の色が多少異なる場合がございます。予めご了承ください
※本製品の分解/改造/誤った取付けによる如何なる不具合に関し、メーカーとしては一切のせ金ん・保証は致しかねます
※本製品の不良に対する保証は現品交換のみとさせていただきます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする