曜日別特売
129576000KX1 LEDバルブ フィリップスマルチリーディングライト 6000K Philips 63660128

LEDバルブ フィリップスマルチリーディングライト 6000K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱注文コード63660128品番129576000KX1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

明るくスタイリッシュで長寿命のフィリップスLEDルームランプは、合計12個ものLEDチップから照射される色温度6000KのホワイトLED光で車内を明るく照らします。
純正球がT10、T10x31、G14タイプであれば同梱の変換コネクターで装着可能。
寿命12年
室内がクリアに見える
周囲360度に光を拡散

用途
12V、6000Kのホワイト光
ルームランプ
仕様●ワット数(W):0.9●対応電圧(V):12●電球の数:1電圧(V)12口金T10/14/T10x31に対応光源LED色温度(K)6000寿命12年ベースSV8.5-8/BA9s/w2.1x9.5d光束(Lm)60バルブマルチソケットルームランプアプリケーションルームランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする