LEDバルブ エッセンシャル GEN3 フォグ 11366 U3021

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード63660146 品番11366U3021X2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

フィリップスUltinonLEDフォグランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。
ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。
LEDフォグランプ用バルブ(H8/H11/H16共用タイプ)
6000K
明るさ160%アップ
ドライバーボックス一体型
ワンランクアップした白色光

仕様対応電圧:12V 電圧(V)12 光源LED 色温度(K)6000 寿命最大で8年 LEDLEDフォグランプ(H8/H11/H16共用タイプ) バルブH8、H11、H16 明るさ(Lm)820 アプリケーションPGJ19-1/PGJ19-2/PGJ19-3 ワット数10W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする