LEDバルブ エッセンシャル GEN3 HIR2 11012 U3021

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード63660164 品番11012U3021X2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

刷新されたフィリップスUltinonEssentialLEDは、パワフルな明るさ、スタイリッシュな外観、デュアル放熱技術に加え、12Vと24Vに適合するオールインワンデザインで、高いコストパフォーマンスを実現します。
簡単に取り付けられるスタイリッシュなLEDライティング
6500Kのスタイリッシュな白色光
ドライバーボックス一体型
主要車種に対応

仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:HIR2タイプ●対応電圧:12Vおよび24V 電圧(V)12/24 光源LED 色温度(K)6700 寿命1500時間 ベースPX22d 光束(Lm)1550 バルブLEDヘッドランプ用バルブ:HIR2タイプ アプリケーションロービーム ワット数24W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする