トムス
トムスの 自動車用電球・バルブ
トムスの 自動車用LEDバルブ
トムスの T10/T16/T20(LED)
LEDバルブT10 6000K
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
63660250
品番
81260-TS010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
極性なし
規格
バルブ:T102個入り
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
80(1灯)