興和オプトロニクス
興和オプトロニクスの 光学測定器
興和オプトロニクスの 単眼鏡/双眼鏡
興和オプトロニクスの 双眼鏡
スポッティングスコープ TSN501/傾斜型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63661625
品番
TSN-501
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥39,468
販売価格(税別)
¥
35,880
バスケットに入れる
コーワスポッティングスコープ史上最軽量、超コンパクトモデル「TSN-500シリーズ」が誕生。
50mm対物レンズを搭載し、高い光学性能をコンパクトなボディに実現しました。
全長(mm)
241
質量(g)
400
タイプ
傾斜型
最短合焦距離
2.5m
対物レンズ有効径(mm)
50
注意
※アイピースは固定式の20〜40倍ズームです