※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63661930
品番
ZK2C15K5NL2A-08-W
参考基準価格(税別)
¥20,020
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●オプションc:排気干渉防止弁付●ノズル呼び径:Φ1.5●ボディ/排気形式:ボディ:マニホールド用;排気方法:複合排気(直接排気、エンドプレート排気)●供給弁・破壊弁組合せ:供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.●真空用圧力スイッチ/圧力センサ:真空用圧力スイッチ/圧力センサなし
定格電圧(V)
DC24
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
コネクタ仕様
真空(V)ポート
Φ8