※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2U Series インチサイズ ワンタッチ管継手 異径ユニオンワイ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
63662316
品番
KQ2U11-13A-X12
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
●真空-100kPa〜使用可能
仕様
●取付穴N(Φmm):4.2●取付穴O(Φmm):8●取付穴厚さ(Φmm):19.3●適用チューブ外径(ロッド):Φ1/2"
形状
異径ユニオンワイ
質量(g)
13
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:23.8、ウレタン:23.8
寸法L1(mm)
40.1
寸法D1(Φmm)
15.4
寸法D2(Φmm)
19.3
寸法L2(mm)
26.6
寸法P(mm)
15.4
寸法Q(mm)
11.8
適合チューブ外径(inch)
Φ3/8"
機種
ブランチ
寸法M1(mm)
15.6
寸法M2(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
9.6
オーダーメイド仕様
潤滑剤:白色ワセリン;リリースブッシュ色:白