CBL-26WH LED直管シーリングライト JAPPY 63662386

CBL-26WH LED直管シーリングライト JAPPY 63662386
CBL-26WH LED直管シーリングライト JAPPY 63662386
CBL-26WH LED直管シーリングライト JAPPY 63662386

LED直管シーリングライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード63662386品番CBL-26WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます
広い範囲をしっかり照らすワイドな光
消費電力26Wの省エネ設計
ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能
取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能
簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!

消費電力(W)26色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)33演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする