ラセンハンガー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63662438 品番 J35R-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

架空ケーブルの吊架にご使用いただけます
鋼線のコシが強く押し込みやすい
高密度ポリエチレンの皮膜を施しケーブルに優しく支障に強い
着脱可能なリング付きコネクタ
寒暖においても劣化しにくく、手袋でも簡単に着脱可能!

仕様●らせんピッチ:2mm●材質(連結部分):ポリアセタール樹脂 長さ(mm)1500 質量(g)144 内径(Φmm)35 被覆材高密度ポリエチレン樹脂 材質(線材)亜鉛めっき硬鋼線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする