J60R-JP ラセンハンガー JAPPY 63662456

J60R-JP ラセンハンガー JAPPY 63662456
J60R-JP ラセンハンガー JAPPY 63662456

ラセンハンガー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径(Φmm)60
内容量1本注文コード63662456品番J60R-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

架空ケーブルの吊架にご使用いただけます
鋼線のコシが強く押し込みやすい
高密度ポリエチレンの皮膜を施しケーブルに優しく支障に強い
着脱可能なリング付きコネクタ
寒暖においても劣化しにくく、手袋でも簡単に着脱可能!

仕様●らせんピッチ:28mm●材質(連結部分):ポリアセタール樹脂長さ(mm)1500質量(g)156内径(Φmm)60被覆材高密度ポリエチレン樹脂材質(線材)亜鉛めっき硬鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする