LED防雨防湿ダウンライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63662490 品番 JBK50595
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!

仕様Φ125。白熱球1W相当。アルミダイカスト(ファインホワイト)。LED一体型。SB形。防雨・防湿型。傾斜天井対応。 消費電力(W)6.8 高さH(mm)69 色温度(K)5000 光源色昼白色 奥行D(mm)15 エネルギー消費効率(Lm/W)113.2 幅W(mm)15 光束(Lm)77 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光の可否×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする