TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
176300-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
63662525
品番
176300-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
キャップハウジング
極数
15
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
縦17.6
寸法B(mm)
横20.94
寸法C(mm)
深さ29
端子ピッチ(mm)
3.96