JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの ダウンライト
LED防雨防湿ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
温白色
消費電力(W)
4.1
注文コード
63662526
品番
JBK72001L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
光源色・消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
仕様
Φ1。白熱球6W相当。アルミダイカスト・ファインホワイト塗装。LED一体型。SB形。防雨・防湿型。傾斜天井対応。
消費電力(W)
4.1
高さH(mm)
68
色温度(K)
3500
光源色
温白色
奥行D(mm)
11
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.2
幅W(mm)
11
光束(Lm)
485
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
×