LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63662630 品番LEDH80179-LCE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
専用リモコン付き
機能を絞ったシンプルタイプのLEDシーリングライトです

仕様8畳用。専用リモコン付き。アクリル(乳白色・クリーンエース)。LED一体型。調光調色。傾斜天井対応(45度まで)。 消費電力(W)42 高さH(mm)98 色温度(K)3000〜6100(電球色〜昼光色) 光源色電球色〜昼光色 奥行D(mm)5 エネルギー消費効率(Lm/W)12.3 幅W(mm)5 光束(Lm)4299 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする