JAPPY
JAPPYの 養生テープ
養生テープ 白(半透明)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(25m)
注文コード
63662727
品番
JYT 50X25WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
作業現場の養生、製品梱包、仮止めなど多用途にご使用いただけます
しっかり貼れてキレイに剥がせます
手でスパッと切れて糊残りが少ない!
材質
PEラミネート+PETクロス+PEラミネート
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.115
色
白(半透明)
長さ(m)
25
粘着剤
アクリル系
主な用途
養生
引張強度(N/25mm)
70
粘着力(N/25mm)
2
特性
手で切れる、糊残りが少ない、剥がせる
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63662727
JYT 50X25WC
80304825
-
養生テープ 弱粘着
モノタロウ
1巻
¥
269
税込
¥
296
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)