JAPPY
埋設標示シート 弱電
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻(50m)
仕様
折り:シングル
注文コード
63662736
品番
JM15-SJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
仕様
折り:シングル
材質
PEフィルム、PEクロス
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.25
質量(kg)
0.7
色
(シート)赤、(印字)黒
長さ(m)
5
表示内容
危険注意(黒文字)この下に弱電ケーブルあり。