※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密ニードルバルブ付フローメータ

(1件のレビュー)
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合流体AIR 流量100mL/min 注文コード63662824 品番RK1200-12-B-1/4-AIR-100mL/min-0.1MPA-0-D
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は適合流体・流量など379種類から選べます 他の種類を見る

微少流量から幅広い流量レンジに対応
±2%F.S.以下の高精度な計測が可能
非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応

仕様有効目盛:10:1 材質真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SU316(PTFE) 全長(mm)120 精度±2%F.S. 接続Rc1/4 適合流体AIR 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部 流量100mL/min

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-31
用途:
真空プラズマ装置
株式会社大地 様 (教育・研究機関)

商品納入が当初は、もっと遅予定でしたが、早く届きました。早速取り付け運転しています。また、バルブも同時に取り替えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする