TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
自動車用コネクタ, 60極, オス スルーホール TE Connectivity SUPER SEALシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
注文コード
63663417
品番
6437288-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ヘッダーハウジング
極数
60
端子ピッチ(mm)
3
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
縦27.4
寸法B(mm)
横78
寸法C(mm)
深さ36.5