Dell Technologies
Dell Technologiesの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Dell Technologiesの ノートPC
Latitude 15 3000シリーズ(3540)(Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63666884
品番
NBLA131-023H1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
仕様
●CPU:Core i7●CPU周波数:2.1GHz●メインメモリ(標準):16GB●保守:ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
メモリー容量
8GB
使用CPU
Core i5
OS
Win11Pro
SSD
256GB
光学ドライブ
8x DVD+/-RW 9.5mm 光学ディスクドライブ
オフィスソフト
なし