液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー無/専用モデル/2年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63667794 品番JN-i215FHD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

21.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。インターフェイスはHDMI1.4端子(75Hz対応)を1つとVGA端子(60Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。長時間使用時に眼に優しいフリッカー軽減、ブルーライト軽減モードを搭載します。また、75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です

付属品マニュアル、保証書、電源アダプター、HDMIケーブル、VESAネジ 仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR363:NO●イヤホン出力:NO●視野角(上下/左右):H178°、V178° 質量(kg)2 使用温度(℃)5〜45 サイズ(inch)21.5 表面処理非光沢 対応ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×493×165 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB90%/DCI-P3 66% 解像度1920×1080 応答速度OD:7ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/VGA×1 スピーカーNO 使用環境湿度(%)20〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS)パネル フリッカーフリー× 輝度(cd/m2)250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63667794 JN-i215FHD 13091140 JN-IPS215DF 【限定モデル】21.5インチ フルHD IPS(AHVA)パネル HDMI JAPANNEXT 【限定モデル】21.5インチ フルHD IPS(AHVA)パネル HDMI JAPANNEXT 1台 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63667794 JN-i215FHD 16398168 JN-V215F2 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 1台 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする