BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の D-Sub9ピンケーブル
RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 3m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63667880
品番
BRSN30BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
標準的なRS-232Cストレート結線
アルミシールドケーブル
金メッキピン採用
RoHS対応
色
ブラック
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス
適合機器
RS-232C端子搭載パソコン及びRS-232C対応機器
プラグ
金メッキ
動作環境
温度0℃〜40℃、湿度10 %〜85%(結露なきこと)
保証期間
保証:初期不良交換のみ。
結線方式
配線:ストレート
ケーブル太さ(mm)
5
変換タイプ
オス-メス
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません