Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 20m ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63668248 品番BSLS6FU200BK2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合
しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)
全てのインターネットサービスに対応

ブラック 規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)20 構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45 適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器 動作環境(保証)温度0℃〜50℃、湿度20%〜80% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)フラット 結線方式4対UTPストレートケーブル グリーン購入法適合 ケーブル太さ(mm)1.5(厚) 爪折れ防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする