色ホワイト
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)10
構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブル
コネクタ形状RJ-45
適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器
動作環境(保証)温度0℃〜50℃、湿度20%〜80%
保証期間保証:初期不良交換のみ。
コネクタあり
ケーブル外径(Φmm)フラット
結線方式4対UTPストレートケーブル
グリーン購入法適合
ケーブル太さ(mm)1.5(厚)
爪折れ防止○