BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の LANケーブル
LANケーブル工具セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63668309
品番
BLTSET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
RJ45ケーブルを作成するのに必要なRJ45コネクターとRJ11コネクター対応のラチェット付きかしめ工具、RJ45ケーブル皮むき工具、ケーブルカッターのセット
持ち運び便利な工具箱付き
仕様
【LANケーブル用外皮むき工具】対応ケーブル外径 最大直径3.6〜10.5mm 外形寸法 約116×116×21mm 重量 約45g【ラチェット付LANコネクターかしめ工具】対応コネクター RJ45(8極8芯)RJ11(6極4芯) 外形寸法 約68×201×31mm 重量 約325g【ケーブルカッター】対応ケーブル外径 最大直径10.5mm 外形寸法 約51×170×20mm 重量 約180g
質量(kg)
約1.3
外形寸法(mm)
約255×70×330
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません