六角ホースニップル SUS-HN型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ΦD17 注文コード63668466 品番17-1/2PT
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はΦDなど87種類から選べます 他の種類を見る

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。

L52 H22 ΦD17 用途エアー配管用の継手です。 形状ニップル ねじの種類PT
関連資料:(0.5MB)(0.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする