CME-EC220 充電式携帯型LEDライト マグネットで固定できます。 蛍光管型LEDライトは350lmの光源で広範囲を明るく照らします。 スポットLEDライトは本体を手で持ち局所を照射できます。 充電式なので繰り返し使用でき経済的です。 CME-EC440 充電式携帯型LEDライト 軽量なアルミボディ(ハンディータイプ)です。 マグネット内装により、ハンドフリー作業が可能です。 220ルーメン使用時、8時間連続点灯可能です。 明るさは4段階調整可能です。