乾電池式LEDライトホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63669325 品番CME-FEL30B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。
マグネット付のため、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。
電池式のため、コンセントのない場所や、車の中、アウトドアでも電源を気にせず使えます。

仕様全長(mm):113 電源単4×3 外径(Φmm)35 光度(cd)約11 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする