シンコー[継手]
立形リング式ミニチュアバルブMRF型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
PT
1/4
注文コード
63669428
品番
3/8-1/4PT
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
PT
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
D
9.53
PT
1/4
A
30
PF
3/8
L1
64
L2
37
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
材質
黄銅
関連資料:
(0.4MB)
(0.4MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材