曜日別特売
CPB-H50-T 強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン 63670050

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強磁力マグネットバー タップ穴付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード63670050品番CPB-H50-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。
原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。
液中使用も可能な防水構造です。

仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L質量(kg)1.3使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石パイプ長(mm)外装:493表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする