シンプルで親しみやすいデザイン、 黄色い表紙が、勉強を始める前のモチベーションを高めます。
白すぎず黄色すぎない用紙が心地よく書くことに集中させてくれます。
持つ喜びと書く楽しさを味わえるクリエイティブ学習ツールです。
[POINT]
・色彩効果に期待したこだわりの用紙。低輝度で目にやさしい淡クリーム用紙で集中力が持続します。
・罫は7mm横罫、9mm横罫、5mm方眼罫の3種。引ききりで無駄の無い罫内容が創造力をかき立てます。
・環境にやさしい天糊り製本。最後に捨てる部分が圧倒的に少なく、1枚づつ使える便利さが見直されています。
自然と人にやさしいエコパルプ(無塩素漂白紙)使用。