直管LEDランプ搭載ベースライト

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ屋内用 光源色電球色 消費電力(W)9.9 注文コード63672097 品番LDL20S・L/10/11・N4
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はタイプ・光源色・消費電力など25種類から選べます 他の種類を見る

Lファインecoシリーズ

仕様一般仕様 長さ(mm)580 タイプ屋内用 消費電力(W)9.9 管径(Φmm)28.8 口金GX16t-5 大きさFL20形 ランプLDL20 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)1100 明るさ1300 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63672203
2023-12-08
用途:
蛍光灯ランプ切れ
田尻建設有限会社 様

この商品が、家電量販店になくて、こまった。
モノタロウにあってよかった。

対象商品:
63672194
2023-02-18
用途:
工場内照明

対応する器具専用なので、「蛍光灯器具」に組み込むことはできない。
電極の構成・構造が独特なので、対応器具とセットで使用すること。
掲載写真では、反対側の端子形状が判らないのでwebページの記述や使用写真の改善が必要。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする