サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
6.35
注文コード
63672317
品番
RNMG 12 04 00
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・切刃長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
中切削
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
6.35
母材
超硬
材種
4425
内接円径(mm)
12.7