直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ逆富士タイプ1灯用 簡易連結具付 調光の可否 注文コード63672359 品番EL-LKV4321BAHX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,200
この商品はタイプ・調光の可否など35種類から選べます 他の種類を見る

Lファインecoシリーズ

質量(kg)1.7 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 タイプ逆富士タイプ1灯用 簡易連結具付 定格電圧(V)AC100〜242 ランプLDL40 材質(反射板)鋼板 白色仕上 調光の可否
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63672334
2023-02-18
用途:
工場内照明

webページでの記述に難がある。
この製品は専用ランプを使用するもので、LED電源内臓である。
LEDランプも内臓電源を持たないうえに取付構造も独自のものなので、
対応LEDランプの品番群や対応ランプの特徴・器具自体の詳細な仕様などの情報記載が
不可欠。
一見すると直管蛍光灯型ランプを取付できそうに見えるが、対応しない。(片側が特殊な構造)
所謂、「初見殺し」な仕様なので選定には注意すべし。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする