サンドビック
コロターン107 旋削用ポジチップ(122)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナーR(mm)
0.7938
0.3969
0.7938
切刃長さ(mm)
5.648
6.048
5.648
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63672728
品番
CCMT 06 02 08-UM
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
連続から軽断続加工用。
中切削
被削材
PK
切刃長さ(mm)
5.648
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
2.38125
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
材種
4415
内接円径(mm)
6.35