三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴長(mm)
1235
調光の可否
可
タイプ
220幅遮光制御タイプ2灯用 ルミファイン
注文コード
63672736
品番
EL-LYB4212BAHX
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴長・調光の可否・タイプ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
Lファインecoシリーズ
質量(kg)
3
材質(本体)
鋼板 白色仕上
タイプ
220幅遮光制御タイプ2灯用 ルミファイン
定格電圧(V)
100〜242
ランプ
LDL40
材質(反射板)
鋼板 白色仕上
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
調光の可否
可
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ランプ別売
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません