サンドビック
コロターン107 旋削用ポジチップ(122)
VBMT 16 04 12-PMC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
コーナーR(mm)
1.1906
0.3969
0.7938
1.1906
切刃長さ(mm)
15.4063
15.4063
15.8063
16.2063
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63672755
品番
VBMT 16 04 12-PMC
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
連続から軽断続加工用。
中切削
切刃長さ(mm)
15.4063
コーナーR(mm)
1.1906
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
母材
超硬
材種
4425
内接円径(mm)
9.525