直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴長(mm)1257 調光の可否 タイプ300幅下面開放タイプ2灯用 Cチャンネル回避形 注文コード63672788 品番EL-LYB4302BAHN
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は埋込穴長・調光の可否・タイプなど23種類から選べます 他の種類を見る

Lファインecoシリーズ

質量(kg)3.3 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ300幅下面開放タイプ2灯用 Cチャンネル回避形 定格電圧(V)100〜242 ランプLDL40 材質(反射板)鋼板 白色仕上 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 調光の可否
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ランプ別売
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする