直管LEDランプ搭載ベースライト本体のみ 埋込形 LDL40タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否 タイプ190幅下面開放タイプ1灯用 注文コード63672928 品番EL-LK4321CAHN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は調光の可否・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

Lファインecoシリーズ

材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 タイプ190幅下面開放タイプ1灯用 定格電圧(V)100〜242 ランプLDL40 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 調光の可否
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※反射板・ランプ別売
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする