三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL20タイプ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63673113
品番
EL-LKV2251AHJ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
Lファインecoシリーズ
質量(kg)
1.3
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
タイプ
逆富士タイプ1灯用 簡易連結具付
定格電圧(V)
AC100〜242
ランプ
LDL20
材質(反射板)
鋼板 白色仕上
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません