三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL20タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
逆富士タイプ1灯用プルスイッチ付/簡易連結具付(1灯→消灯)
注文コード
63673138
品番
EL-LKV2261AHJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,300
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
Lファインecoシリーズ
質量(kg)
1.2
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
タイプ
逆富士タイプ1灯用プルスイッチ付/簡易連結具付(1灯→消灯)
定格電圧(V)
AC100〜242
ランプ
LDL20
材質(反射板)
鋼板 白色仕上
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません